Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte 2mm dick TP-UDMTK 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennplatte 2mm dick TP-UDMTK 5
Trennplatte 2mm dick TP-UDMTK 5
Artikel-Nr.:
     6012C-85291887
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3100266
EAN/GTIN:
     4017918092559
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Trennplatte 2mm dick TP-UDMTK 5

Trennplatte, Länge: 103 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 70,1 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,379*
€ 0,619*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,405*
€ 0,665*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,42*
€ 0,69*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4314*
€ 0,7014*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,459*
€ 0,749*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,619*
€ 0,73661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,539*
€ 0,64141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,459*
€ 0,54621
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.