Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m weiß glänzend 85342282


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m weiß glänzend 85342282
IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m weiß glänzend 85342282
Artikel-Nr.:
     6012C-85317987
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     85342282
EAN/GTIN:
     4011334374237
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Schalterabdeckung

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m weiß glänzend 85342282

IR Bewegungsmelder Komfort 2,2 m S.1/B.3/B.7 weiß glänzend. IR Bewegungsmelder Komfort niedriger Eigenenergiebedarf, mit Memory-Funktion zur Anwesenheitssimulation, mit Tastensperre, Party-Funktion zum Einschalten für 2 Stunden, Teach-Funktion für die Ansprechhelligkeit über Taste, LED-Aufsatz-/Einsatz-Kompatiblitäts-Anzeige, mit Betriebs- und Status-LED rot/grün/orange, mit Taste für Ein/Aus/Automatik, µ-Prozessor gesteuerte Arbeitsweise, mit Demontageschutz, Kurzzeitbetrieb mit Immunitätszeit (z.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Konstantlichtregelung:
nein
HLK-Ansteuerung:
ja
Vernetzbar:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung:
ja
Montagehöhe:
2,2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 80,93*
€ 102,94*
€ 5,46*
ab € 81,33*
€ 103,46*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 83,31*
€ 105,44*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 84,65*
€ 106,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,85*
€ 107,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,40*
€ 126,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,45*
€ 119,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,98*
€ 114,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,65*
€ 100,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.