Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußdose rw 522004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlußdose rw 522004
Anschlußdose rw 522004
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85364993
Hersteller:
     Elso
Herst.-Nr.:
     522004
EAN/GTIN:
     4013984120370
Suchbegriffe:
Geräteanschlussdose
Herdanschlussdose
elso herdanschlussdose
herdanschlussdose

Anschlußdose rw 522004

Leuchtenanschlussdose Deckenauslaß, 83x83x27mm, Leergehäuse mit Blindabdeckung, eine Leitungseinführung offen, mit Labyrinth- Zugentlastung Farbe reinweiß.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gerätebreite:
83 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,68*
€ 2,37*
1
€ 5,46*
ab € 1,52*
€ 2,46*
2 Tage
22
1
€ 5,90*
ab € 1,53*
€ 2,48*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,72*
€ 2,75*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,72*
€ 2,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.