Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DG-Klemme WFF 300/AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012C-85900060
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1029700000
EAN/GTIN:
     4008190088347
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

DG-Klemme WFF 300/AH

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
520 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 24,38023*
€ 32,19023*
2
€ 5,00*
ab € 24,56*
€ 32,51*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 25,41*
€ 33,49*
22 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,95*
ab € 25,95*
€ 34,31*
16 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 26,0143*
€ 34,3557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,8531
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,0804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,74*
€ 35,3906
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,84*
€ 34,3196
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 66,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609801044
ab € 0,04355*
Zubehör
Weidmüller
1064660000
ab € 1,6855*
Zubehör
Weidmüller
1064760000
ab € 2,411*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,76*
Zubehör
Weidmüller
1609920000
ab € 0,05992*
Zubehör
Weidmüller
2619930000
ab € 38,10*
Zubehör
Weidmüller
1066500000
ab € 5,411*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.