Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlußklemme LPP5.08/2/90 3.2 OR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Anschlußklemme LPP5.08/2/90 3.2 OR
Anschlußklemme LPP5.08/2/90 3.2 OR
Artikel-Nr.:
     6012C-85900817
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1594400000
EAN/GTIN:
     4008190123789
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Anschlußklemme LPP5.08/2/90 3.2 OR

Leiterplattenklemme (Printklemme, Platinenklemme) für die einfache und sichere Datenübertragung direkt auf die Leiterplatte.
Weitere Informationen:
Höhe:
20,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
II
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 65,89*
€ 81,65*
€ 5,95*
ab € 65,982*
€ 81,752*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,73*
€ 82,65*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,63*
€ 83,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,30*
€ 85,71*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,71*
€ 101,9949
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 85,29*
€ 101,4951
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,56*
€ 97,0564
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,54*
€ 93,4626
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 69,30*
€ 82,467
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,693* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1496260000
ab € 17,35*
Zubehör
Weidmüller
1495060000
ab € 1,7182*
Zubehör
Weidmüller
1495460000
ab € 152,78*
Zubehör
Weidmüller
1747530000
ab € 0,3791*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.