Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85902158 Herst.-Nr.: 0460660091 EAN/GTIN: 4008190130794 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierer dekafix,senkrecht DEK 5 FSZ 91-100 Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | vertikal | Rastermaß: | 5 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 37 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 20,055* | € 27,395* | | | | | 21 Tage | | | | | pro Packung | € 4,95* | ab € 20,88* | € 28,69* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 21,00* | € 28,71* | | | | | 19 Tage | | | | | pro Packung | € 5,90* | ab € 22,42* | € 30,56* | | | | Lager 6012 | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 23,78* | € 32,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04756* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|