Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geundgehäuse 7,62mm Raster 2pol. GMSTBVA 2,5/2-G-7,62


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geundgehäuse 7,62mm Raster 2pol. GMSTBVA 2,5/2-G-7,62
Geundgehäuse 7,62mm Raster 2pol. GMSTBVA 2,5/2-G-7,62
Artikel-Nr.:
     6012C-85902210
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1766770
EAN/GTIN:
     4017918032791
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmen

Geundgehäuse 7,62mm Raster 2pol. GMSTBVA 2,5/2-G-7,62

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 2,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 12 A, Bemessungsspannung (III/2): 630 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 2, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 2, Anzahl der Anschlüsse: 2, Artikelfamilie: GMSTBVA 2,5/..-G, Rastermaß: 7,62 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,9 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MSTB 2,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
7,62 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
7,62 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
12 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,33964*
€ 0,44964*
19 Tage
unbekannt
250
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3334*
€ 0,4516*
Lager 6012
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,35336*
€ 0,47336*
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34553*
€ 0,47553*
8 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3622*
€ 0,4822*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,47336*
€ 0,5633
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39336*
€ 0,4681
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35336*
€ 0,4205
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 118,34* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734401
ab € 0,0614*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.