Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundgehäuse 3,5mm Raster 3pol. MCV 1,5/ 3-G-3,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Grundgehäuse 3,5mm Raster 3pol. MCV 1,5/ 3-G-3,5
Grundgehäuse 3,5mm Raster 3pol. MCV 1,5/ 3-G-3,5
Artikel-Nr.:
     6012C-85902229
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1843619
EAN/GTIN:
     4017918112769
Suchbegriffe:
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse

Grundgehäuse 3,5mm Raster 3pol. MCV 1,5/ 3-G-3,5

Leiterplatten-Grundleiste, Nennquerschnitt: 1,5 mm², Farbe: grün, Nennstrom: 8 A, Bemessungsspannung (III/2): 160 V, Kontaktoberfläche: Zinn, Kontaktart: Stift (male), Anzahl der Potenziale: 3, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: MCV 1,5/..-G, Rastermaß: 3,5 mm, Montage: Wellenlöten, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,4 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 1, Stecksystem: COMBICON MC 1,5, Ausrichtung Steckgesicht: Standard, Verriegelung: ohne, Befestigungsart: ohne, Verpackungsart: verpackt im Karton
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
Leiterplatte zu Kabel
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
3
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
3,5 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
3,5 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
sonstige
Bemessungsstrom In:
8 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Stiftleiste, stiftgehäuse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,45*
ab € 0,37944*
€ 0,49944*
11 Tage
unbekannt
250
€ 6,99*
ab € 0,4258*
€ 0,5558*
250
Frei Haus
ab € 0,43808*
€ 0,56808*
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 7,90*
ab € 0,44806*
€ 0,58806*
Lager 6012
250
Frei Haus
ab € 0,45712*
€ 0,59712*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,59712*
€ 0,71057
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,50712*
€ 0,60347
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,49712*
€ 0,59157
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45712*
€ 0,54397
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 149,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1051993
ab € 3,26*
Zubehör
Phoenix Contact
0803883
ab € 8,8938*
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,023*
Zubehör
Phoenix Contact
1840379
ab € 1,09288*
Zubehör
Phoenix Contact
1939921
ab € 1,3712*
Zubehör
Phoenix Contact
1862865
ab € 1,2102*
Zubehör
Phoenix Contact
1863165
ab € 1,2128*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.