Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 57.516.0155.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     6012C-85902752
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     57.516.0155.6
EAN/GTIN:
     4015573488007
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen wieland
reihenklemmen

Durchgangsklemme 57.516.0155.6

Durchgangsklemme mit Schraubanschluss für die Montage auf TS 35/ TS 32,Nennquerschnitt: 16 mm², Baubreite: 12 mm, Farbe: blau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
4..16 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5..25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
16..25 mm²
Bemessungsstrom In:
71 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,5578*
€ 1,9678*
50
€ 5,00*
ab € 1,8764*
€ 2,3564*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,93*
€ 2,41*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,9522*
€ 2,4222*
18 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,0248*
€ 2,5048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4222*
€ 2,88242
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2822*
€ 2,71582
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,9522*
€ 2,32312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 121,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z7.284.2727.0
ab € 44,82*
Zubehör
Wieland
07.311.7755.0
ab € 0,37*
Zubehör
Wieland
98.360.0000.0
ab € 19,646*
Zubehör
Wieland
98.380.0000.0
ab € 873,26*
Zubehör
Wieland
98.210.0000.0
ab € 22,27*
Zubehör
Wieland
98.300.1000.0
ab € 8,1498*
Zubehör
Wieland
98.370.0000.0
ab € 10,8623*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.