Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennplatte TP-UK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennplatte TP-UK
Trennplatte TP-UK
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85902806
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3003046
EAN/GTIN:
     4017918090449
Suchbegriffe:
Reihenklemme Abschlussplatten
reihenklemme abschlussplatten

Trennplatte TP-UK

Abteilungstrennplatte, Länge: 99 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 90 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
nein
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 1,245*
€ 1,745*
10
€ 5,46*
ab € 1,325*
€ 1,855*
42 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,37783*
€ 1,92783*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,4143*
€ 1,9843*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,50*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,499
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,1301
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.