Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauelement-Stecker leer, h=19mm, grau ST-BE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bauelement-Stecker leer, h=19mm, grau ST-BE
Bauelement-Stecker leer, h=19mm, grau ST-BE
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85903020
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2802316
EAN/GTIN:
     4017918074401
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Bauelement-Stecker leer, h=19mm, grau ST-BE

Bauelementestecker, zur Einschaltung 2-poliger Bauelemente in die Grundklemme, Befestigung mit Schraubklemmstellen, 19 mm hoch, max. 16 A
Weitere Informationen:
Montageart:
steckbar
Breite/Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,931*
€ 2,721*
14 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,9418*
€ 2,7318*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,95*
€ 2,74*
17 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,013*
€ 2,8327*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,186*
€ 3,066*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,066*
€ 3,64854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,876*
€ 3,42244
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,676*
€ 3,18444
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,536*
€ 3,01784
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,186*
€ 2,60134
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 30,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.