Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZB 6,LGS:SYMBOLE -


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZB 6,LGS:SYMBOLE -
Zackband ZB 6,LGS:SYMBOLE -
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85903345
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1051090:-
EAN/GTIN:
     4017918533632
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
klemmenmarkierung phoenix

Zackband ZB 6,LGS:SYMBOLE -

Zackband, längs bedruckt mit dem Symbol: -, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,88*
19 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6075*
€ 0,8864*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,625*
€ 0,915*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,92266*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,718*
€ 1,028*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,028*
€ 1,22332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,938*
€ 1,11622
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,898*
€ 1,06862
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,848*
€ 1,00912
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,718*
€ 0,85442
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.