Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85903372 Herst.-Nr.: 1051016:0171 EAN/GTIN: 4017918195601 |
| |
|
| | |
| Zackband ZB 6,lgs:171-180 Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 171 ... 180, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm Weitere Informationen: | | Aufdruck: | sonstige | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 6,2 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 4,45* | ab € 0,60* | € 0,89* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,6136* | € 0,9126* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,65012* | € 0,97012* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,658* | € 0,978* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 1,03* | € 1,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|