Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennstecker ST-K 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trennstecker ST-K 4
Trennstecker ST-K 4
Artikel-Nr.:
     6012C-85903912
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     5025462
EAN/GTIN:
     4017918095321
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Trennklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Trennstecker ST-K 4

Trennstecker versilbert, einsetzbar in den Trennklemmen UK...-TG, UKK...-TG, UDK...-TG, MBK...-TG, DIK...-TG, DOK...-TG, ZFK...-TG, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
1
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
4,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,5682*
€ 0,7582*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,57*
€ 0,76*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,57999*
€ 0,76999*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,5852*
€ 0,7752*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,6029*
€ 0,8029*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7752*
€ 0,92249
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7452*
€ 0,88679
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6852*
€ 0,81539
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5852*
€ 0,69639
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 38,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
3036783
ab € 0,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.