| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85904254 Herst.-Nr.: 07.340.3653.0 EAN/GTIN: 4015573710382 |
| |
|
| | |
| Trennwand 07.340.3653.0 Trennwand für Reihenklemmen Typ BK M8..., Farbe: grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | nein | Ausführung Zwischenplatte: | ja | Farbe: | grau | Stärke: | 2 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 33,69* | € 44,64* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 34,85* | € 45,93* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 35,79* | € 47,30* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,20* | € 52,46* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 43,053* | € 56,103* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,4316* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|