Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme M 10/10 gr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klemme M 10/10 gr
Klemme M 10/10 gr
Artikel-Nr.:
     6012C-85904542
Hersteller:
     Krüger Werke
Herst.-Nr.:
     1SNA115120R1700
EAN/GTIN:
     3472591151206
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen grau
reihenklemmen

Klemme M 10/10 gr

Durchgangs-Reihenklemmen mit Schraubanschluss aus der SNA Serie gibt es in Baubreiten von 5 mm bis 36 mm. Sie sind auf symmetrischen uns asymmetrischen Schienen aufrastbar. Sie ermöglichen eine einfache Potenzialverteilung mit 3 oder 4 unabhängigen Anschlüssen. Die Schraubanschlusstechnik von ABB wurde entwickelt, um ein Lösen der Verbindungen durch Vibrationen, Stöße oder sogar versehentliches Ziehen am Kabel zu verhindern.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,5..16 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schraubanschluss
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 1,8654*
€ 2,3654*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,9418*
€ 2,4618*
10 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,9183*
€ 4,8068*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,4618*
€ 2,92954
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,4318*
€ 2,89384
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,3118*
€ 2,75104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,2718*
€ 2,70344
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,9418*
€ 2,31074
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 123,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.