Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemme D-UHSK 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Klemme D-UHSK 2000
Klemme D-UHSK 2000
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85904731
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0704021
EAN/GTIN:
     4017918003654
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemme phoenix contact

Klemme D-UHSK 2000

Abschlussdeckel, Länge: 52 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 60,6 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2 mm
Rastbar:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,9882*
€ 1,2882*
23 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,99*
€ 1,29*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 1,0182*
€ 1,3282*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,0272*
€ 1,3372*
15 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,0141*
€ 1,3395*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3282*
€ 1,58056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2582*
€ 1,49726
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1982*
€ 1,42586
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0182*
€ 1,21166
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 66,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.