Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markerset KLM-A + ESL 44X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Markerset KLM-A + ESL 44X7
Markerset KLM-A + ESL 44X7
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85904740
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0809421
EAN/GTIN:
     4017918201821
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Markerset KLM-A + ESL 44X7

Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, Bogen, transparent, unbeschriftet, beschriftbar mit: Office-Drucksysteme, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, Schriftfeldgröße: 44 x 7 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Länge:
44 mm
Breite:
7 mm
Farbe:
sonstige
Fluoreszierend:
nein
Transparent:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
450
50
€ 6,99*
ab € 0,671*
€ 0,9009*
50
€ 5,00*
ab € 0,6832*
€ 0,9232*
50
€ 5,95*
ab € 0,69183*
€ 0,93183*
Lager 6012
50
€ 3,90*
ab € 0,7126*
€ 0,9626*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,7196*
€ 0,9696*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9626*
€ 1,14549
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9126*
€ 1,08599
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,8626*
€ 1,02649
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,7126*
€ 0,84799
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 48,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.