Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker ST-SILED 24-UK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker ST-SILED 24-UK 4
Stecker ST-SILED 24-UK 4
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85904984
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0921037
EAN/GTIN:
     4017918010294
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungsreihenklemme
reihenklemmen phoenix contact
reihenklemmen

Stecker ST-SILED 24-UK 4

Sicherungsstecker, Nennstrom: 6,3 A, Länge: 33,1 mm, Breite: 6,1 mm, Höhe: 45,7 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen schwarz
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 6,17*
€ 8,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,18*
€ 8,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,25804*
€ 8,79804*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,102*
€ 8,8135*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 7,00*
€ 9,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
0921011
ab € 1,6371*
Ähnlich
Phoenix Contact
3036819
ab € 4,314*
Ähnlich
Phoenix Contact
0921053
ab € 4,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.