Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMB-Bezeichnungssystem W: 301-400 (1x) 793-511


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-85905164
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     793-511
EAN/GTIN:
     4055143696296
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
bezeichnungsmaterial wago

WMB-Bezeichnungssystem W: 301-400 (1x) 793-511

WMB-Beschriftungskarte
als Karte
bedruckt
301 ... 400 (1x)
nicht dehnbar
Aufdruck waagerecht
aufrastbar
weiß
Weitere Informationen:
Aufdruck:
Ziffern
Codierungsrichtung:
horizontal
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,834*
€ 2,32*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,096*
€ 2,956*
11 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,13*
€ 3,00*
17 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,20*
€ 3,10*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,374*
€ 3,344*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,344*
€ 3,97936
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,294*
€ 3,91986
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,094*
€ 3,68186
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,924*
€ 3,47956
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,374*
€ 2,82506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.