Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband ZB 4,lgs:81-90


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband ZB 4,lgs:81-90
Zackband ZB 4,lgs:81-90
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85905705
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0805739:0081
EAN/GTIN:
     4017918505240
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
zackband phoenix contact

Zackband ZB 4,lgs:81-90

Zackband, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 81 ... 90, weiß, für Klemmenbreite: 4,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
4,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,60*
€ 0,86*
11 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6075*
€ 0,8764*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,625*
€ 0,895*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,63266*
€ 0,90266*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,708*
€ 1,008*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,998*
€ 1,18762
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,948*
€ 1,12812
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,908*
€ 1,08052
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,858*
€ 1,02102
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,708*
€ 0,84252
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.