Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zackband B=6mm 11-20 längs ws ZBF 6,lgs:11-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zackband B=6mm 11-20 längs ws ZBF 6,lgs:11-20
Zackband B=6mm 11-20 längs ws ZBF 6,lgs:11-20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85905939
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0808749:0011
EAN/GTIN:
     4017918596491
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Durchführungsklemmenleiste

Zackband B=6mm 11-20 längs ws ZBF 6,lgs:11-20

Zackband flach, 10-teilig, längs bedruckt mit den fortlaufenden Zahlen: 11 ... 20, weiß, für Klemmenbreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Aufdruck:
sonstige
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
6,2 mm
Farbe:
weiß
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 0,539*
€ 0,779*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5457*
€ 0,7937*
10
€ 5,00*
ab € 0,561*
€ 0,811*
10
€ 5,95*
ab € 0,56825*
€ 0,81825*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,635*
€ 0,915*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,915*
€ 1,08885
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,845*
€ 1,00555
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,805*
€ 0,95795
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,635*
€ 0,75565
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.