Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindungsbrücke QB 4 WI RA8 IS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbindungsbrücke QB 4 WI RA8 IS
Querverbindungsbrücke QB 4 WI RA8 IS
Artikel-Nr.:
     6012C-85907027
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0461300000
EAN/GTIN:
     4008190025373
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder

Querverbindungsbrücke QB 4 WI RA8 IS

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
4
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
27 A
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
8 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,5829*
€ 0,7729*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6112*
€ 0,8112*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,6126*
€ 0,8126*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6294*
€ 0,8394*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,6308*
€ 0,8408*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8394*
€ 0,99889
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7994*
€ 0,95129
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7094*
€ 0,84419
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6294*
€ 0,74899
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.