Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte 2,5mm orange 281-329


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-329 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Wago 281-329 Klemmenblockzubehör Anschlussblocktrenner
Artikel-Nr.:
     6012C-85907748
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-329
EAN/GTIN:
     4017332295567
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemmen wago

Abschlußplatte 2,5mm orange 281-329

Abschluss- und Zwischenplatte
2,5 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
2,5 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
195
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,26267*
€ 0,43267*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,27*
€ 0,45*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,45*
15 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,271*
€ 0,451*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,66*
€ 1,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-623/281-541
ab € 6,741*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.