Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rangierwabe 32p.(4x1,5)G/W 1-32S 726-321


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 726-321 Anschlussblock 32 Grau, Weiß
Wago 726-321 Anschlussblock 32 Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     6012C-85907892
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     726-321
EAN/GTIN:
     4066966329070
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Profibus Buskoppler
wago durchführungsklemme

Rangierwabe 32p.(4x1,5)G/W 1-32S 726-321

Rangierwabe
32-polig
Aufdruck 1-32
Kammerfarben grau/weiß
Kammerkennzeichnung Seite 1 und 2 senkrecht
für 19"
-Gestelle
1,50 mm²
dunkelgrau
Weitere Informationen:
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für CAN:
nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für ASI:
nein
Unterstützt Protokoll für KNX:
nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway:
nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: profibus buskoppler
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
24
€ 6,99*
ab € 36,2547*
€ 40,8647*
21 Tage
nicht lagernd
24
€ 4,95*
ab € 36,67*
€ 41,19*
1 Tag
791
1
€ 4,99*
ab € 34,87*
€ 45,49*
1
€ 5,00*
ab € 34,66*
€ 45,50*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 35,86*
€ 46,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,95*
€ 54,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,26*
€ 47,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,86*
€ 42,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-023
ab € 11,89*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-501/000-024
ab € 11,88*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
726-906
ab € 3,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-024
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5502
ab € 2,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.