Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlußplatte 2mm orange 279-346


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WAGO
WAGO
Artikel-Nr.:
     6012C-85907991
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     279-346
EAN/GTIN:
     4017332293297
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemmen wago

Abschlußplatte 2mm orange 279-346

Abschluss- und Zwischenplatte
2 mm dick
orange
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
ja
Farbe:
orange
Stärke:
2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenklemme
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,2726*
€ 0,3626*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,2596*
€ 0,4496*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27*
€ 0,46*
2 Tage
55
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,27*
€ 0,46*
Lager 6012
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2936*
€ 0,5136*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,5136*
€ 0,61118
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4036*
€ 0,48028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3936*
€ 0,46838
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3536*
€ 0,42078
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3436*
€ 0,40888
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2936*
€ 0,34938
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 12,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
280-315
ab € 0,26715*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.