Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Tragschiene 1m lang 210-154


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alu-Tragschiene 1m lang 210-154
Alu-Tragschiene 1m lang 210-154
Artikel-Nr.:
     6012C-85908080
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     210-154
EAN/GTIN:
     4017332272407
Suchbegriffe:
Hutschiene
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Installationsschiene

Alu-Tragschiene 1m lang 210-154

Aluminiumtragschiene
1000 mm lang
18 mm breit
7 mm hoch
silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sonderprofil
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochform:
ohne
Materialstärke:
1,6 mm
Länge:
1000 mm
Höhe:
7 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,34*
€ 3,44*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 2,71*
€ 3,95*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,90*
€ 4,21*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,08*
€ 4,46*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 3,29*
€ 4,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-708
ab € 31,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-808
ab € 0,1746*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.