| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85908214 Herst.-Nr.: 98.290.0000.0 EAN/GTIN: 4015573261723 |
| |
|
| | |
| Sammelschiene 98.290.0000.0 Neutralleiter Sammelschiene Länge 1 m Material Kupfer Weitere Informationen: | | Bemessungsstrom In: | 140 A | Werkstoff: | Kupfer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 5,44* | € 7,94* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 5,3752* | € 7,9541* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 5,7056* | € 8,2656* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 6,17* | € 8,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|