| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85908322 Herst.-Nr.: 04.900.1053.0 EAN/GTIN: 4015573074484 |
| |
|
| | |
| Sortimentskasten 04.900.1053.0 Sortimentkasten mit 550 Bezeichnungsschilderästen, nach Beschriftung in11 Gruppen unterteilt zu jeweils 50 Bezeichnungsschilderästen, Beschriftung: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0-9 Weitere Informationen: | | Isolierte Aderendhülsen: | nein | Isolierte Kabelverbindungen: | nein | Nicht-isolierte Aderendhülsen: | nein | Nicht-isolierte Kabelverbindungen: | nein | Presskabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Rohrkabelschuhe für Cu-Leiter: | nein | Mit Kabelbinder: | nein | Kabelverschraubungen: | nein | Mit Werkzeug: | nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 78,21* | € 98,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 81,46* | € 102,59* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,25* | € 176,66* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 152,12* | € 183,31* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 157,82* | € 192,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|