Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückungskamm 2-fach, isoliert 281-482


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 281-482 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 281-482 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012C-85908990
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-482
EAN/GTIN:
     4044918523042
Suchbegriffe:
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
klemmen querverbinder wago
klemmen querverbinder

Brückungskamm 2-fach, isoliert 281-482

Brücker
2-fach
isoliert
grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Bemessungsspannung:
800 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
6 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,3391*
€ 0,4591*
17 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,34*
€ 0,46*
Lager 6012
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,3493*
€ 0,4693*
15 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3505*
€ 0,4705*
25
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,35*
€ 0,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4693*
€ 0,55847
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4093*
€ 0,48707
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3493*
€ 0,41567
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 46,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.