Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85909151 Herst.-Nr.: 1060000000 EAN/GTIN: 4008190149154 |
| |
|
| | |
| Abschlußplatte WAP WDU2.5N/4N Abschlussplatte für den Berührungsschutz an spannungsführenden Teilen von Reihenklemmen. Die Abschlussplatte wird auch zur optisch erkennbaren Trennung von Stromkreisen eingesetzt, um Verdrahtungsfehler zu vermeiden. Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | beige | Stärke: | 1,5 mm | Rastbar: | nein | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,27646* | € 0,37646* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,2775* | € 0,3775* | | | | | 18 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,2932* | € 0,4032* | | | | | 22 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3233* | € 0,4433* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,69* | € 1,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|