Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85909666 Herst.-Nr.: 0468660551 EAN/GTIN: 4008190068103 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierer dekafix ws DEK 6 FW 551-600 Markierer für die Beschriftung von Klemmen. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden. Weitere Informationen: | | Aufdruck: | Ziffern | Codierungsrichtung: | horizontal | Rastermaß: | 6 mm | Farbe: | weiß | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 500 | | € 7,90* | ab € 0,04009* | € 0,05519* | | | | | | | | 500 | | € 5,00* | ab € 0,04172* | € 0,05762* | | | | | 14 Tage | | | 500 | | € 5,90* | ab € 0,0448* | € 0,0611* | | | | | 10 Tage | | | 500 | | € 5,50* | ab € 0,0456* | € 0,0619* | | | | Lager 6012 | | | | 500 | | € 3,90* | ab € 0,04764* | € 0,06454* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 32,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|