Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme AKZ 4 SS SE 6.3/2.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme AKZ 4 SS SE 6.3/2.8
Durchgangsklemme AKZ 4 SS SE 6.3/2.8
Artikel-Nr.:
     6012C-85909943
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0324560000
EAN/GTIN:
     4008190125301
Suchbegriffe:
Durchführungsklemme
Transformatorenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen

Durchgangsklemme AKZ 4 SS SE 6.3/2.8

Reihenklemme zum Anschließen oder Verbinden von Leitern mit dauerhaft sicherem Kontakt. Gehärteter Stahl hält den mechanischen Kräften stand, Zinn-beschichtetes Kupfer sorgt für beste Leitfähigkeit.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
8 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Flachsteckanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Flachsteckanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH15
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,1308*
€ 1,3772*
13 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 1,1668*
€ 1,4268*
64 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,45*
ab € 1,1931*
€ 1,4531*
30 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,2718*
€ 1,5518*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,1716*
€ 2,5516*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,5516*
€ 3,0364
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,1716*
€ 2,5842
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 255,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1609820000
ab € 0,04345*
Zubehör
Weidmüller
1609830000
ab € 0,0964*
Zubehör
Weidmüller
2007120000
ab € 0,0383*
Zubehör
Weidmüller
0215700000
ab € 0,24668*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.