Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schachtelbrücker lgr. 11-fach,isoliert 2002-481


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 2002-481 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Wago 2002-481 Schaltkastenzubehör Leitungsbrücke
Artikel-Nr.:
     6012C-85911716
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2002-481
EAN/GTIN:
     4055143692359
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Schachtelbrücker lgr. 11-fach,isoliert 2002-481

Schachtelbrücker
11-fach
isoliert
lichtgrau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schachtelverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
11
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
25 A
Bemessungsspannung:
400 V
Isoliert:
ja
Mit Berührungsschutz:
ja
Montageart:
steckbar
Rastermaß:
5,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,00*
ab € 0,01945*
€ 0,03185*
28 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,72235*
€ 2,71235*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,76*
€ 2,74*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,85*
€ 2,89*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,10*
€ 3,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-472
ab € 0,00287*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-473
ab € 0,00461*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-474
ab € 0,007*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-475
ab € 0,00919*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-476
ab € 0,8196*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-477
ab € 0,01393*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-478
ab € 1,23*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-479
ab € 0,02336*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-480
ab € 0,02993*
Ähnlich
WAGO Kontakttechnik
2002-482
ab € 0,02707*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.