| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85912237 Herst.-Nr.: 187750 EAN/GTIN: 8711893877540 |
| |
|
| | |
| Snap Clip verzinkt 24SC910 Die clevere Befestigung von Kabeln und Kabelschutzrohren an Trägerflanschen. Erfordert nur einen Hammer zur Installation. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | Kantenclip | Anschlussart/-bauteil: | Rohr/Kabel | Geeignet für Flanschstärke: | 2..4 mm | Rohr-/Kabeldurchmesser: | 9..10 mm | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Federstahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,3299* | € 0,3299* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,3319* | € 0,3319* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,336* | € 0,336* | | | | | 29 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,3384* | € 0,3384* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,3752* | € 0,3752* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|