Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannsystem L=600mm 3600EG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85912246
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     570440
EAN/GTIN:
     3479775704401
Suchbegriffe:
Stahlträgerbefestigung
Trägerklammer
Trägerklemme
U-Profilschiene

Spannsystem L=600mm 3600EG

Trägerklammersatz zur Abhängung schwerer Lasten direkt unter I-Trägern mit Flanschen von maximal 15 mm Dicke. Trägerklammersatz aus verzinktem Stahl mit 600 mm U-Schiene, Flansch max. 15 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit Schiene
Montage horizontal:
ja
Montage vertikal:
ja
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
sonstige
Geeignet für Flanschstärke:
1..15 mm
Bohrungsdurchmesser:
13 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 31,92*
€ 34,78*
25
Frei Haus
ab € 32,0776*
€ 34,9776*
14 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 32,0774*
€ 35,0574*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 32,3256*
€ 35,3256*
29 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 32,9254*
€ 36,0154*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 35,3256*
€ 42,03746
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,0756*
€ 41,73996
pro Stück
ab 125 Stück
€ 33,9856*
€ 40,44286
pro Stück
ab 250 Stück
€ 33,1956*
€ 39,50276
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 32,3256*
€ 38,46746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 883,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.