Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85913254 Herst.-Nr.: 5311535 EAN/GTIN: 4012195417859 |
| |
|
| | |
| Schnellverbinder Vario 249 8-10 ZV Zwischenplatte aus Kupfer/Aluminium, Ober-/Unterteil aus Kupfer und Aluminium für T-, Kreuz- und Parallelverbindungen schnelle Montage mittels einer Schraube M10 x 30 aus rostfreiem Edelstahl mit Federscheibe nach DIN 137 entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305) Weitere Informationen: | | Art des Verbinders: | Mehrzweckverbindungsklemme | Rundleiterdurchmesser Leiter 1: | 8..10 mm | Rundleiterdurchmesser Leiter 2: | 8..10 mm | Werkstoff: | Kupfer | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Art der Befestigungsschrauben: | Sechskantschraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 5,68685* | € 7,31685* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 5,7972* | € 7,4572* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 5,86* | € 7,54* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 5,874* | € 7,554* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,052* | € 7,772* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|