Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parallelklemme 259 A FT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Parallelklemme 259 A FT
Parallelklemme 259 A FT
Artikel-Nr.:
     6012C-85913263
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5315514
EAN/GTIN:
     4012195740414
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Kabelbahnlängsverbinder
Längsverbinder Kabelbahn
Stoßstellenverbinder

Parallelklemme 259 A FT

für die Verbindung von Bewehrungsstählen Ø 10-20 mm montiert mit Schrauben M10 x 40
Weitere Informationen:
Art des Verbinders:
Parallelverbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Art der Befestigungsschrauben:
Sechskantschraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 6,2046*
€ 7,6546*
18 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 6,3674*
€ 7,8674*
19 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 6,53*
€ 8,00*
25
Frei Haus
ab € 6,5348*
€ 8,0048*
Lager 6012
25
Frei Haus
ab € 6,7728*
€ 8,2328*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 8,2328*
€ 9,79703
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,1428*
€ 9,68993
pro Stück
ab 125 Stück
€ 7,8728*
€ 9,36863
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,7028*
€ 9,16633
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 6,7728*
€ 8,05963
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 205,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.