Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ankerschiene 2994/2 GO


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Niedax Ankerschiene C-Profil 2994/2 GO SW 22mm 50x30x2000mm ungel.dickschichtp.
Niedax Ankerschiene C-Profil 2994/2 GO SW 22mm 50x30x2000mm ungel.dickschichtp.
Artikel-Nr.:
     6012C-85913362
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     2994/2 GO
EAN/GTIN:
     4013339032907
Suchbegriffe:
Ankerschiene
C-Profilschiene
Profilschiene
c-profilschiene niedax

Ankerschiene 2994/2 GO

Anker-/Profilschiene Modell 2994, C-Profil nach DIN EN 60715, ungelocht. Passende Bügelschellen (BU... und BUK...). Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 30 x 50 x 3 mm Schlitzweite : 22 mm Lieferlänge L : 2000 mm Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt nach DIN EN ISO 2081, dickschichtpassiviert
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
30 mm
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
3 mm
Profilform:
C-Profil
Ausführung:
Einfachprofil
Art der Lochung:
ohne
Mit Zahnung:
nein
Abbrechbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: c-profilschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 72,58*
€ 87,56*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,3538*
€ 101,5238*
5
€ 18,00*
ab € 91,01562*
€ 108,57562*
5
Frei Haus
ab € 94,644*
€ 112,964*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 95,586*
€ 114,096*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 114,096*
€ 135,77424
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,466*
€ 135,02454
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 95,586*
€ 113,74734
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 47,793* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 570,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.