Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse AI 1,5 - 8 BK -1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse AI 1,5 - 8 BK -1000
Aderendhülse AI 1,5 - 8 BK -1000
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85913516
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3200917
EAN/GTIN:
     4017918094461
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülse 1,5 mm² schwarz isolie...
aderendhülsen 1,5mm²
aderendhülse isoliert

Aderendhülse AI 1,5 - 8 BK -1000

Aderendhülse, Hülsenlänge: 8 mm, Länge: 14 mm, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1,5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,01045*
€ 0,01435*
15 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0108*
€ 0,0148*
1000
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,01094*
€ 0,01504*
1000
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,01097*
€ 0,01507*
Lager 6012
1000
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,01251*
€ 0,01711*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01711*
€ 0,02036
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,01251*
€ 0,01489
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.