Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Injections-Ankerhülse FISH12X85K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012C-85913796
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     041901
EAN/GTIN:
     8001132419014
Suchbegriffe:
Injections-Anker
Injektions-Anker
Injektionsanker
Schraubanker

Injections-Ankerhülse FISH12X85K

Die fischer Injektions-Ankerhülse FIS H K ist die Systemkomponente für eine fachgerechte und mörtelsparende Montage der Ankerstange FIS A oder des Innengewindeankers FIS E in Lochstein-Mauerwerk. Dazu können die fischer Injektionsmörtel FIS V, FIS VW HIGH SPEED, Multifunktionsmörtel, Montagemörtel und Montagemörtel Green verwendet werden. Die optimierte Gitterstruktur reduziert den Verbrauch des Injektionsmörtels.
Weitere Informationen:
Ausführung:
zum Stecken
Verankerung:
sonstige
Werkstoff der Hülse:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Gewindemaß (metrisch):
6
Länge:
85 mm
Mit Flansch:
nein
Selbstschneidend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,457*
€ 0,627*
1 Tag
350
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4617*
€ 0,6417*
4 Tage
93
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5097*
€ 0,6897*
13 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5194*
€ 0,7002*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,5574*
€ 0,7474*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7474*
€ 0,88941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7074*
€ 0,84181
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6574*
€ 0,78231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6174*
€ 0,73471
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5574*
€ 0,66331
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 37,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.