| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85913886 Herst.-Nr.: 187260 EAN/GTIN: 8711893872644 |
| |
|
| | |
| Trapezmutter verzinkt, HW4 Trapezmutter zur Aufhängung unter Stahldecken. Einfach zu installieren. Passt zu mehreren Verbunddeckenprofilen. Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | sonstige | Anschlussart/-bauteil: | Gewinde | Gewindemaß (metrisch): | 4 | Scharnierend: | nein | Scharnier justierbar: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,475* | € 1,765* | | | | | 12 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 1,4674* | € 1,7674* | | | | | 24 Tage | | | 100 | | € 5,90* | ab € 1,5238* | € 1,8338* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 1,5352* | € 1,8352* | | | | | | 18 Tage | | | 100 | | € 6,50* | ab € 1,55* | € 1,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 183,52* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|