Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LCC-2-16/13X17- BK-30M LCC-2 16/13x17 BK


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
SILVYN-LCC-2-16/13X17- BK-30M LCC-2 16/13x17 BK
SILVYN-LCC-2-16/13X17- BK-30M LCC-2 16/13x17 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85914000
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61804722
EAN/GTIN:
     4044773200430
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-LCC-2-16/13X17- BK-30M LCC-2 16/13x17 BK

Maschinenbau, Anlagenbau, Im Freien, Überall wo Flüssigkeiten auftreten, Mechanisch anspruchsvolle Umgebung, Schützt vor Flüssigkeiten, Zugfest, Erhöht trittfest, Außen- und Erdverlegbar, Erhöht mechanisch belastbar, Wendelgewickelter Metallschutzschlauch mit Einhakenprofil, PVC Mantel
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Ummantelungswerkstoff 1. Schicht:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ummantelungswerkstoff 2. Schicht (äußere):
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-15..70 °C
Biegeradius, statisch:
40 mm
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
pro Meter
€ 5,46*
ab € 2,717*
€ 3,467*
23 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 7,90*
ab € 2,72266*
€ 3,48266*
Lager 6012
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,82734*
€ 3,60734*
30
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,00*
17 Tage
nicht lagernd
30
pro Meter
€ 5,90*
ab € 3,1773*
€ 4,0173*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Meter
€ 3,60734*
€ 4,29273
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,36734*
€ 4,00713
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,82734*
€ 3,36453
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,82734* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Meter
Mindestbestellmenge: 30 Meter ( entspricht € 108,2202* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
55502021
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.