Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-LGS-2-PG-16 LGS-2 Pg16


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-LGS-2-PG-16 LGS-2 Pg16
SILVYN-LGS-2-PG-16 LGS-2 Pg16
Artikel-Nr.:
     6012C-85914028
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55502750
EAN/GTIN:
     4044773261561
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-LGS-2-PG-16 LGS-2 Pg16

Schlauchverschraubung SILVYN® LGS-2 PG 16
Schlauchverschraubung
PG 16
Nenngröße: 20
Halogenfrei
UV-beständig
IP 54

Anwendungsgebiete: Im Freien
Mechanisch anspruchsvolle Umgebung
SILVYN® LCC-2
SILVYN® LCCH-2
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparend
Hohe Auszugkraft
Für drehbare Anwendungen
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
20 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Gewindegänge pro Zoll:
0,394
Einteilig:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,903*
€ 118,872*
€ 5,00*
ab € 106,13*
€ 126,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 109,75*
€ 131,23*
€ 5,95*
ab € 170,1434*
€ 197,8634*
Frei Haus
ab € 190,38*
€ 222,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 131,23*
€ 156,1637
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 130,21*
€ 154,9499
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 123,14*
€ 146,5366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,12*
€ 144,1328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 109,75*
€ 130,6025
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 10,975* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.