Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-KLICK-PG-11-BK KLICK-GP Pg11 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SILVYN-KLICK-PG-11-BK KLICK-GP Pg11 BK
SILVYN-KLICK-PG-11-BK KLICK-GP Pg11 BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85914065
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61800885
EAN/GTIN:
     4044773212136
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
schlauchverschraubung

SILVYN-KLICK-PG-11-BK KLICK-GP Pg11 BK

Schlauchverschraubung SILVYN® KLICK PG 11 BK
Schlauchverschraubung
PG 11
Nenngröße: 15.8
Passend für Schutzschlauchgröße: 16
Halogenfrei
UV-beständig
IP 68

Anwendungsgebiete: SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Drehbare Anwendungen
Roboterbau
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Hohe Abdichtung
Schnelle Montage
Zugfest
Einfache Demontage
Drehbar
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
15,8 mm
Gewindeanschlussgröße:
PG11
Gewindelänge:
10 mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,622 mm
Gesamtlänge:
37 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 2,3258*
€ 2,7758*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 2,33426*
€ 2,78426*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 2,4206*
€ 2,8806*
26 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,4186*
€ 2,9248*
50
Frei Haus
ab € 2,64*
€ 3,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,8806*
€ 3,42791
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,8606*
€ 3,40411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,7406*
€ 3,26131
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,6806*
€ 3,18991
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 2,4206*
€ 2,88051
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 144,03* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.