| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85914190 Herst.-Nr.: PH-100 EAN/GTIN: 4013339755981 |
| |
|
| | |
| EKLIPS-Leit.-Rohrbf. PH-100 E-Klips, Rohrschlaufe einteilig, mit Anschlussbohrung, für Gewindestababhängung. Abmessungen (ca. Maße) Höhe H : 215 mm für Rohr-Ø : 100 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 100 mm | Durchmesser: | 100 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Mit Abstand zur Wand: | ja | Ausführung: | geschlossen | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,385* | € 10,245* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 8,4682* | € 10,3482* | | | | | | 23 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,39365* | € 11,82365* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,3805* | € 13,1805* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 10,64* | € 13,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1.034,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|