| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-85914802 Herst.-Nr.: FC-9 EAN/GTIN: 4013339744985 |
| |
|
| | |
| EKLIPS-Stangenbf. FC-9 E-Klips, Schraubklemme, zum Anschrauben an verschiedenste Trägerflansche. Abmessungen (ca. Maße) für Flanschstärke T : 1 - 19 mm Höhe H x Breite B : 45 x 42 mm Breite unterer Schenkel A : 50 mm für Gewindestabdurchgangsloch : Ø 9 mm Tragfähigkeit F : 2,35 kN Werkstoff : Stahl, galvanisch verzinkt/chromatiert nach DIN 50021 Weitere Informationen: | | Ausführung: | durchlaufend | Montage horizontal: | ja | Montage vertikal: | nein | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Stahlguss | Oberflächenschutz: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Geeignet für Flanschstärke: | 1..19 mm | Bohrungsdurchmesser: | 9 mm | Zulässige Nutzlast: | 2350 N | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 3,22* | € 4,80* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,22987* | € 4,80987* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 4,08726* | € 5,30726* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 4,09* | € 5,31* | | | | Lager 6012 | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 3,66* | € 5,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|