Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-EL-40,0X46,4-SGY 30M EL 40x46,4 SGY


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
SILVYN-EL-40,0X46,4-SGY 30M EL 40x46,4 SGY
SILVYN-EL-40,0X46,4-SGY 30M EL 40x46,4 SGY
Artikel-Nr.:
     6012C-85914876
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61747430
EAN/GTIN:
     4044773374834
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr

SILVYN-EL-40,0X46,4-SGY 30M EL 40x46,4 SGY

Schutzschlauch mit Kunststoffspirale SILVYN® EL 40.0X46.4 SGY 30M
Schutzschlauch mit Kunststoffspirale
Innendurchmesser: 40mm
Aussendurchmesser: 46.4mm
Nenngröße: 50
Polyvinylchlorid

Anwendungsgebiete: Exporteure
Maschinenbau
Automatenbau
Fahrzeugbau
Nutzen: Leichtes Einziehen der Kabel und Leitungen aufgrund glatter Innenseite
Druckfest
In Verbindung mit SILVYN® MPC/MPC-M ein vollisoliertes System
Biegsam
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
46,4 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Werkstoff der Wendel:
Hartkunststoffwendel
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Einsatztemperatur:
-20..70 °C
Biegeradius, statisch:
105 mm
UV-beständig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 302,5902*
€ 401,2002*
Frei Haus
ab € 349,2402*
€ 401,2902*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 352,7385*
€ 402,7683*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 354,69*
€ 405,3102*
€ 5,95*
ab € 457,7016*
€ 518,8815*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 405,3102*
€ 482,31914
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 402,9102*
€ 479,46314
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 389,1201*
€ 463,05292
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,4502*
€ 451,54574
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 354,69*
€ 422,0811
pro Packung
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 11,823* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.