Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBR 10-5-EX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBR 10-5-EX
Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBR 10-5-EX
Artikel-Nr.:
     6012C-85914893
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2303226
EAN/GTIN:
     4017918108892
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Schraubbrücke
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke

Querverbinder/Brücke für Reihenklemme FBR 10-5-EX

Feste Brücke, Rastermaß: 5 mm, Farbe: silberfarben
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Anzahl der gebrückten Klemmen:
10
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
5 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,386*
€ 3,256*
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,54*
€ 3,46*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,64214*
€ 3,59214*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,7126*
€ 3,6826*
Lager 6012
10
pro Stück
€ 3,90*
ab € 2,878*
€ 3,858*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,858*
€ 4,59102
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,638*
€ 4,32922
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,268*
€ 3,88892
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,878*
€ 3,42482
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.