Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-HCC-40-/-30,2X40,0- BK HCC 40 / 30,2x40,0BK


Menge:  Packung  
Produktinformationen
SILVYN-HCC-40-/-30,2X40,0- BK HCC 40 / 30,2x40,0BK
SILVYN-HCC-40-/-30,2X40,0- BK HCC 40 / 30,2x40,0BK
Artikel-Nr.:
     6012C-85914901
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61794020
EAN/GTIN:
     4044773196771
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch

SILVYN-HCC-40-/-30,2X40,0- BK HCC 40 / 30,2x40,0BK

Maschinenbau, Apparatebau, Building Automation, Bewegliche Anwendungen, Im Freien, Formstabil, Flexibel, Geringes Gewicht, Druckfest, Feingewellter Polyamid 6 Schlauch, Voll metrisch konstruierter Schlauch, Halogen- und cadmiumfrei, Abriebfest, Erhöht beständig gegenüber Öl, Benzin und anderen Chemikalien
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
40 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Innendurchmesser:
33,1 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-25..100 °C
Biegeradius, statisch:
85 mm
UV-beständig:
ja
Ölbeständig:
ja
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 188,05*
€ 226,76*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 189,572*
€ 227,372*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 195,16*
€ 233,77*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 221,905*
€ 265,685*
€ 53,00*
ab € 245,183*
€ 290,723*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 233,77*
€ 278,1863
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 230,24*
€ 273,9856
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,11*
€ 260,7409
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 211,40*
€ 251,566
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 195,16*
€ 232,2404
pro Packung
1 Packung enthält 25 Meter (ab € 7,8064* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.